※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3.1831
歯数
25
注文コード
83411459
品番
SUSCP10-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,930
この商品は
モジュール・歯数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
25
質量(kg)
1.48
ピッチ(mm)
CP10
移動距離(mm)
小歯車1回転:250
バックラッシ(mm)
0.14〜0.37
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
60
全長G(mm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:15.1・歯面強さ:3.82
歯先円直径D(Φmm)
85.94
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3.1831
基準円直径C(Φmm)
79.57
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
148
許容トルク・歯面強さ(N・m)
37.4