※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CP歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411495
品番
KRGCP5-100
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質
SCM440
形状
R1
質量(kg)
0.21
ピッチ(mm)
CP5
全長A(mm)
98
有効歯数
18
バックラッシ(mm)
0.04〜0.15
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:373・歯面強さ:159
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
高さC(mm)
20
モジュール(m)
1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)
3660
許容伝達力・歯面強さ(N)
1560