※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGCPF10-1000 KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83411556 KRGCPF10-1000 KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83411556 KRGCPF10-1000 KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83411556

KHK CP歯研ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83411556 品番 KRGCPF10-1000
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。

材質SCM440 形状RF 歯数100 質量(kg)7.49 ピッチ(mm)CP10 全長A(mm)1000 バックラッシ(mm)0.05〜0.16 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1490・歯面強さ:635 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)31.82 高さC(mm)35 モジュール(m)3.1831 許容伝達力・曲げ強さ(N)14600 許容伝達力・歯面強さ(N)6230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする