※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPステンレスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411714
品番
SURCPF5-500
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質
ステンレス
形状
RF
歯数
100
質量(kg)
1.08
ピッチ(mm)
CP5
全長A(mm)
500
バックラッシ(mm)
0.09〜0.27
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:111・歯面強さ:26.8
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
高さC(mm)
20
モジュール(m)
1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)
1090
許容伝達力・歯面強さ(N)
263