※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SURCPF5-1000 KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83411739 SURCPF5-1000 KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83411739 SURCPF5-1000 KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83411739 SURCPF5-1000 KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83411739

KHK CPステンレスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83411739 品番 SURCPF5-1000
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。

材質ステンレス 形状RF 歯数200 質量(kg)2.16 ピッチ(mm)CP5 全長A(mm)1000 バックラッシ(mm)0.09〜0.27 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:111・歯面強さ:26.8 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.41 高さC(mm)20 モジュール(m)1.5915 許容伝達力・曲げ強さ(N)1090 許容伝達力・歯面強さ(N)263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする