※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPステンレスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411757
品番
SURCPF10-1000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質
ステンレス
形状
RF
歯数
100
質量(kg)
7.46
ピッチ(mm)
CP10
全長A(mm)
1000
バックラッシ(mm)
0.14〜0.37
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:445・歯面強さ:107
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3.1831
許容伝達力・曲げ強さ(N)
4370
許容伝達力・歯面強さ(N)
1050