※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPステンレスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411775
品番
SURCPFD5-1000
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質
ステンレス
形状
RD
歯数
200
質量(kg)
2.12
ピッチ(mm)
CP5
全長A(mm)
1000
寸法F(mm)
取付穴位置:50
寸法E(mm)
取付穴位置:8
穴数
取付穴位置寸法:6
寸法(mm)・形状
・取付穴H:6・取付穴I:10・取付穴J:6
寸法G(mm)
取付穴位置:180
バックラッシ(mm)
0.09〜0.27
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:111・歯面強さ:26.8
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
高さC(mm)
20
モジュール(m)
1.5915
使用ねじ
取付穴位置寸法:M5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
1090
許容伝達力・歯面強さ(N)
263