※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SROCP2.5-500 KHK CPマルラック KHK(小原歯車工業) 83411818 SROCP2.5-500 KHK CPマルラック KHK(小原歯車工業) 83411818 SROCP2.5-500 KHK CPマルラック KHK(小原歯車工業) 83411818

KHK CPマルラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83411818 品番 SROCP2.5-500
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・ラック側を往復運動させるときに便利です。

材質S45C 形状R2 質量(kg)0.3 ピッチ(mm)CP2.5 全長A(mm)505 有効歯数200 バックラッシ(mm)0〜0.14 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:48.3・歯面強さ:9.36 かみあい高さD(mm)9.2 外径(mm)dh9:10 モジュール(m)0.7958 許容伝達力・曲げ強さ(N)474 許容伝達力・歯面強さ(N)91.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする