※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPマルラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411836
品番
SROCP5-500
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
・ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質
S45C
形状
R2
質量(kg)
0.65
ピッチ(mm)
CP5
全長A(mm)
505
有効歯数
99
バックラッシ(mm)
0.09〜0.25
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:169・歯面強さ:33.1
かみあい高さD(mm)
13.41
外径(mm)
dh9:15
モジュール(m)
1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)
1650
許容伝達力・歯面強さ(N)
324