※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPマルラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411854
品番
SROCP10-1000
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質
S45C
形状
R2
質量(kg)
5.16
ピッチ(mm)
CP10
全長A(mm)
1010
有効歯数
99
バックラッシ(mm)
0.14〜0.35
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:674・歯面強さ:132
かみあい高さD(mm)
26.82
外径(mm)
dh9:30
モジュール(m)
3.1831
許容伝達力・曲げ強さ(N)
6610
許容伝達力・歯面強さ(N)
1300