SRCP15-100 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCP15-100 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411915
SRCP15-100 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411915
SRCP15-100 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411915

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)4.7746全長A(mm)103注文コード83411915品番SRCP15-100
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C形状R1質量(kg)1.83ピッチ(mm)CP15全長A(mm)103有効歯数5バックラッシ(mm)0.20~0.47許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:2330・歯面強さ:462歯幅B(mm)50かみあい高さD(mm)45.23高さC(mm)50モジュール(m)4.7746許容伝達力・曲げ強さ(N)22900許容伝達力・歯面強さ(N)4530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする