※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK CPラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
6.3662
全長A(mm)
2040
歯数
102
注文コード
83412238
品番
SRCPFD20-2000
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・歯数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RD
歯数
102
質量(kg)
50
ピッチ(mm)
CP20
全長A(mm)
2040
寸法F(mm)
取付穴位置:30
寸法E(mm)
取付穴位置:23
穴数
取付穴位置寸法:10
寸法(mm)・形状
・取付穴H:17.5・取付穴I:26・取付穴J:18
寸法G(mm)
取付穴位置:220
バックラッシ(mm)
0.18~0.58
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:3730・歯面強さ:763
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
53.63
高さC(mm)
60
モジュール(m)
6.3662
使用ねじ
取付穴位置寸法:M16
許容伝達力・曲げ強さ(N)
36600
許容伝達力・歯面強さ(N)
7480