※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK フレキCPラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83412360
品番
FRCP5-3000
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質
SS400
形状
R3
質量(kg)
1.37
ピッチ(mm)
CP5
全長A(mm)
3000
台座寸法(mm)
・厚E:2・幅F:17
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ:81.7
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
4.41
高さC(mm)
6
モジュール(m)
1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)
801