※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK テーパ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5915
歯数
25
注文コード
83412396
品番
KTSCP5-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
モジュール・歯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別
平歯車
材質
SCM440
形状
ST
歯数
25
質量(kg)
0.25
歯幅(mm)
・基準H:15・調整I:3
ピッチ(mm)
CP5
モジュール
1.5915
移動距離(mm)
小歯車1回転:125
バックラッシ(mm)
0〜0.11
歯幅E(mm)
18
ボス径B(Φmm)
32
全長G(mm)
33
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:5.67・歯面強さ:1.43
歯先円直径D(Φmm)
大径:44.02
穴径(mm)
AH7:10
位置
基準歯位置J:10.5
基準円直径C(Φmm)
39.79
歯先円直径D'(Φmm)
小径:41.92
ボス長さ(mm)
F:15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
55.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
14