※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK テーパ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83412457
品番
KTSCP5-20
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別
平歯車
材質
SCM440
形状
ST
歯数
20
質量(kg)
0.16
歯幅(mm)
・基準H:15・調整I:3
ピッチ(mm)
CP5
モジュール
1.5915
移動距離(mm)
小歯車1回転:100
バックラッシ(mm)
0〜0.11
歯幅E(mm)
18
ボス径B(Φmm)
25
全長G(mm)
33
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:4.2・歯面強さ:0.83
歯先円直径D(Φmm)
大径:36.06
穴径(mm)
AH7:8
位置
基準歯位置J:10.5
基準円直径C(Φmm)
31.83
歯先円直径D'(Φmm)
小径:33.97
ボス長さ(mm)
F:15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
41.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
8.13