※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK テーパ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83412475
品番
KTSCP10-30
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別
平歯車
材質
SCM440
形状
ST
歯数
30
質量(kg)
2.58
歯幅(mm)
・基準H:30・調整I:6
ピッチ(mm)
CP10
モジュール
3.1831
移動距離(mm)
小歯車1回転:300
バックラッシ(mm)
0〜0.12
歯幅E(mm)
36
ボス径B(Φmm)
75
全長G(mm)
56
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:57.3・歯面強さ:19.2
歯先円直径D(Φmm)
大径:103.96
穴径(mm)
AH7:20
位置
基準歯位置J:21
基準円直径C(Φmm)
95.49
歯先円直径D'(Φmm)
小径:99.76
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
562
許容トルク・歯面強さ(N・m)
189