※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK テーパ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83412500
品番
KTSCP5-30
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別
平歯車
材質
SCM440
形状
ST
歯数
30
質量(kg)
0.37
歯幅(mm)
・基準H:15・調整I:3
ピッチ(mm)
CP5
モジュール
1.5915
移動距離(mm)
小歯車1回転:150
バックラッシ(mm)
0〜0.11
歯幅E(mm)
18
ボス径B(Φmm)
38
全長G(mm)
33
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:7.16・歯面強さ:2.23
歯先円直径D(Φmm)
大径:51.98
穴径(mm)
AH7:10
位置
基準歯位置J:10.5
基準円直径C(Φmm)
47.75
歯先円直径D'(Φmm)
小径:49.88
ボス長さ(mm)
F:15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
70.3
許容トルク・歯面強さ(N・m)
21.9