※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK テーパラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83412536
品番
STRCPF10-1000
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質
S45C
形状
RF
歯数
100
質量(kg)
7.13
高さ(mm)
・大端C:34.5・小端C':32.4
ピッチ(mm)
CP10
全長A(mm)
1000
バックラッシ(mm)
0〜0.12
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:933・歯面強さ:191
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
30.27
モジュール(m)
3.1831
位置
基準歯位置E:15
許容伝達力・曲げ強さ(N)
9150
許容伝達力・歯面強さ(N)
1870