※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STRCPF5-1000 KHK テーパラック KHK(小原歯車工業) 83412554 STRCPF5-1000 KHK テーパラック KHK(小原歯車工業) 83412554

KHK テーパラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83412554 品番 STRCPF5-1000
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。

材質S45C 形状RF 歯数200 質量(kg)2.05 高さ(mm)・大端C:19.5・小端C':18.45 ピッチ(mm)CP5 全長A(mm)1000 バックラッシ(mm)0〜0.11 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:233・歯面強さ:47.7 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)17.38 モジュール(m)1.5915 位置基準歯位置E:7.5 許容伝達力・曲げ強さ(N)2290 許容伝達力・歯面強さ(N)468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする