※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
30
ねじれ方向
L
注文コード
83412658
品番
MMSG4-30L
参考基準価格(税別)
¥37,080
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
2.49
バックラッシ(mm)
0.09〜0.15
ボス径B(Φmm)
90
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:30.9・歯面強さ:67
歯先円直径D(Φmm)
124.7
組立距離E(mm)
90
全長F(mm)
49.27
歯先距離G(mm)
32.35
穴長さI(mm)
44
歯幅J(mm)
25
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:22
おさえ面径(Φmm)
K:77.29
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
303
許容トルク・歯面強さ(N・m)
657