※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSG2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83412694 MMSG2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83412694 MMSG2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83412694

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数20 ねじれ方向R 注文コード83412694 品番MMSG2-20R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,060 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など30種類から選べます 他の種類を見る

・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

材質SCM415 形状B3 歯数20 質量(kg)0.14 バックラッシ(mm)0.04〜0.10 ボス径B(Φmm)35 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.73・歯面強さ:2.4 歯先円直径D(Φmm)42.7 組立距離E(mm)35 全長F(mm)21.98 歯先距離G(mm)16.35 穴長さI(mm)20 歯幅J(mm)9 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)40 歯数比1 ボス長さ(mm)H:12.5 おさえ面径(Φmm)K:24.54 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)17 許容トルク・歯面強さ(N・m)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする