※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
30
ねじれ方向
R
注文コード
83412780
品番
MMSG2-30R
参考基準価格(税別)
¥15,040
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
0.36
バックラッシ(mm)
0.04〜0.10
ボス径B(Φmm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.93・歯面強さ:8.02
歯先円直径D(Φmm)
62.42
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
29.27
歯先距離G(mm)
21.21
穴長さI(mm)
26
歯幅J(mm)
12
穴径(mm)
AH7:14
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:15
おさえ面径(Φmm)
K:38.06
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
38.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
78.6