※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
25
ねじれ方向
L
注文コード
83412816
品番
MMSG3-25L
参考基準価格(税別)
¥21,220
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
25
質量(kg)
0.65
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
ボス径B(Φmm)
55
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:9.64・歯面強さ:17
歯先円直径D(Φmm)
78.78
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
35.6
歯先距離G(mm)
24.39
穴長さI(mm)
31
歯幅J(mm)
17
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17
おさえ面径(Φmm)
K:43.92
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
94.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
167