※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
20
ねじれ方向
L
注文コード
83412877
品番
MMSG2.5-20L
参考基準価格(税別)
¥14,530
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.27
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
ボス径B(Φmm)
42
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.33・歯面強さ:4.7
歯先円直径D(Φmm)
53.2
組立距離E(mm)
45
全長F(mm)
28.63
歯先距離G(mm)
21.6
穴長さI(mm)
26
歯幅J(mm)
11
穴径(mm)
AH7:14
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:16
おさえ面径(Φmm)
K:30.89
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
32.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
46.1