※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
30
ねじれ方向
L
注文コード
83412895
品番
MMSG2.5-30L
参考基準価格(税別)
¥19,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
0.66
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
ボス径B(Φmm)
55
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:7.68・歯面強さ:16
歯先円直径D(Φmm)
78.04
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
34.08
歯先距離G(mm)
24.02
穴長さI(mm)
30
歯幅J(mm)
15
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:16
おさえ面径(Φmm)
K:47.57
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
75.3
許容トルク・歯面強さ(N・m)
156