※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3.5
歯数
25
ねじれ方向
L
注文コード
83412974
品番
MMSG3.5-25L
参考基準価格(税別)
¥24,930
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
25
質量(kg)
1.04
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
ボス径B(Φmm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:15.4・歯面強さ:27.5
歯先円直径D(Φmm)
91.81
組立距離E(mm)
70
全長F(mm)
41.65
歯先距離G(mm)
28.41
穴長さI(mm)
37
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
3.5
基準円直径C(Φmm)
87.5
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:19
おさえ面径(Φmm)
K:52.43
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
151
許容トルク・歯面強さ(N・m)
270