※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
20
ねじれ方向
L
注文コード
83413148
品番
MMSG4-20L
参考基準価格(税別)
¥22,870
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
20
質量(kg)
0.8
バックラッシ(mm)
0.09〜0.15
ボス径B(Φmm)
55
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:13.8・歯面強さ:20.3
歯先円直径D(Φmm)
84.99
組立距離E(mm)
65
全長F(mm)
39.13
歯先距離G(mm)
27.5
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
18
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17
おさえ面径(Φmm)
K:49.08
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
136
許容トルク・歯面強さ(N・m)
199