※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG2-30R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413254 SMSG2-30R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413254

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数30 ねじれ方向R 注文コード83413254 品番SMSG2-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,480
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など34種類から選べます 他の種類を見る

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

材質S45C 形状B3 歯数30 質量(kg)0.37 バックラッシ(mm)0.05〜0.11 ボス径B(Φmm)45 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.7・歯面強さ:2.18 歯先円直径D(Φmm)62.42 組立距離E(mm)50 全長F(mm)29.27 歯先距離G(mm)21.21 穴長さI(mm)25 歯幅J(mm)12 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)60 歯数比1 ボス長さ(mm)H:12.5 おさえ面径(Φmm)K:36.06 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)16.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)21.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする