※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG2.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413340 SMSG2.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413340

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数20 ねじれ方向L 注文コード83413340 品番SMSG2.5-20L
参考基準価格(税別)¥10,420 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など34種類から選べます 他の種類を見る

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)0.3 バックラッシ(mm)0.06〜0.12 ボス径B(Φmm)42 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.52・歯面強さ:1.35 歯先円直径D(Φmm)52.94 組立距離E(mm)48 全長F(mm)32.42 歯先距離G(mm)24.47 穴長さI(mm)29 歯幅J(mm)12 穴径(mm)AH7:14 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)50 歯数比1 ボス長さ(mm)H:19 おさえ面径(Φmm)K:28.06 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)14.9 許容トルク・歯面強さ(N・m)13.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする