※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
25
ねじれ方向
L
注文コード
83413358
品番
SMSG2-25L
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質
S45C
形状
B3
歯数
25
質量(kg)
0.21
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
ボス径B(Φmm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.28・歯面強さ:1.37
歯先円直径D(Φmm)
52.4
組立距離E(mm)
40
全長F(mm)
24.19
歯先距離G(mm)
16.2
穴長さI(mm)
20
歯幅J(mm)
12
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:10
おさえ面径(Φmm)
K:26.06
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
12.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
13.5