※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG3.5-30R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413394 SMSG3.5-30R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413394

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.5 歯数30 ねじれ方向R 注文コード83413394 品番SMSG3.5-30R
参考基準価格(税別)¥23,970 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など34種類から選べます 他の種類を見る

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

材質S45C 形状B3 歯数30 質量(kg)2.19 バックラッシ(mm)0.08〜0.14 ボス径B(Φmm)90 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:8.68・歯面強さ:11.8 歯先円直径D(Φmm)109.21 組立距離E(mm)85 全長F(mm)49.4 歯先距離G(mm)34.6 穴長さI(mm)45 歯幅J(mm)22 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)3.5 基準円直径C(Φmm)105 歯数比1 ボス長さ(mm)H:25 おさえ面径(Φmm)K:67.77 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)85.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする