※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
30
ねじれ方向
R
注文コード
83413480
品番
SMSG4-30R
参考基準価格(税別)
¥28,630
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質
S45C
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
3.07
バックラッシ(mm)
0.10〜0.16
ボス径B(Φmm)
100
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:12.9・歯面強さ:17.8
歯先円直径D(Φmm)
124.71
組立距離E(mm)
95
全長F(mm)
54.28
歯先距離G(mm)
37.35
穴長さI(mm)
50
歯幅J(mm)
25
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:79.29
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
127
許容トルク・歯面強さ(N・m)
174