※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
25
ねじれ方向
L
注文コード
83413577
品番
SMSG2.5-25L
参考基準価格(税別)
¥12,530
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質
S45C
形状
B3
歯数
25
質量(kg)
0.42
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.5・歯面強さ:2.74
歯先円直径D(Φmm)
65.54
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
30.24
歯先距離G(mm)
20.27
穴長さI(mm)
26
歯幅J(mm)
15
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
62.5
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:12.5
おさえ面径(Φmm)
K:34.57
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
24.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
26.8