※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG3-25L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413638 SMSG3-25L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413638

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数25 ねじれ方向L 注文コード83413638 品番SMSG3-25L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,830
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など34種類から選べます 他の種類を見る

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

材質S45C 形状B3 歯数25 質量(kg)0.74 バックラッシ(mm)0.07〜0.13 ボス径B(Φmm)60 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.59・歯面強さ:5.1 歯先円直径D(Φmm)78.77 組立距離E(mm)60 全長F(mm)37.57 歯先距離G(mm)24.39 穴長さI(mm)32 歯幅J(mm)20 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)75 歯数比1 ボス長さ(mm)H:15 おさえ面径(Φmm)K:37.43 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)45 許容トルク・歯面強さ(N・m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする