※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
25
ねじれ方向
R
注文コード
83413656
品番
SMSG3-25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,830
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質
S45C
形状
B3
歯数
25
質量(kg)
0.74
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:4.59・歯面強さ:5.1
歯先円直径D(Φmm)
78.77
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
37.57
歯先距離G(mm)
24.39
穴長さI(mm)
32
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:15
おさえ面径(Φmm)
K:37.43
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
45
許容トルク・歯面強さ(N・m)
50