※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
20
ねじれ方向
L
注文コード
83413665
品番
SMSG4-20L
参考基準価格(税別)
¥18,070
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
1.15
バックラッシ(mm)
0.10〜0.16
ボス径B(Φmm)
64
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:6.39・歯面強さ:5.9
歯先円直径D(Φmm)
84.88
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
50.51
歯先距離G(mm)
37.44
穴長さI(mm)
45
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:27
おさえ面径(Φmm)
K:43.43
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
62.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
57.8