※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG4-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413674 SMSG4-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413674

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数20 ねじれ方向R 注文コード83413674 品番SMSG4-20R
参考基準価格(税別)¥18,070 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など34種類から選べます 他の種類を見る

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)1.15 バックラッシ(mm)0.10〜0.16 ボス径B(Φmm)64 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:6.39・歯面強さ:5.9 歯先円直径D(Φmm)84.88 組立距離E(mm)75 全長F(mm)50.51 歯先距離G(mm)37.44 穴長さI(mm)45 歯幅J(mm)20 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)80 歯数比1 ボス長さ(mm)H:27 おさえ面径(Φmm)K:43.43 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)62.6 許容トルク・歯面強さ(N・m)57.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする