※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
20
ねじれ方向
L
注文コード
83413744
品番
SMSG3-20L
参考基準価格(税別)
¥13,030
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.52
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.69・歯面強さ:2.42
歯先円直径D(Φmm)
63.72
組立距離E(mm)
58
全長F(mm)
39.6
歯先距離G(mm)
29.86
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
15
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:23
おさえ面径(Φmm)
K:31.57
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
26.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
23.7