※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG5-25R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413787 SMSG5-25R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413787

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5 歯数25 ねじれ方向R 注文コード83413787 品番SMSG5-25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,660
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など34種類から選べます 他の種類を見る

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

材質S45C 形状B3 歯数25 質量(kg)3.39 バックラッシ(mm)0.12〜0.18 ボス径B(Φmm)100 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:18.5・歯面強さ:21.7 歯先円直径D(Φmm)130.86 組立距離E(mm)100 全長F(mm)60.59 歯先距離G(mm)40.43 穴長さI(mm)50 歯幅J(mm)30 穴径(mm)AH7:28 モジュール(m)5 基準円直径C(Φmm)125 歯数比1 ボス長さ(mm)H:25 おさえ面径(Φmm)K:65.15 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)181 許容トルク・歯面強さ(N・m)213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする