※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
25
ねじれ方向
L
注文コード
83413805
品番
SMSG5-25L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,660
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質
S45C
形状
B3
歯数
25
質量(kg)
3.39
バックラッシ(mm)
0.12〜0.18
ボス径B(Φmm)
100
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:18.5・歯面強さ:21.7
歯先円直径D(Φmm)
130.86
組立距離E(mm)
100
全長F(mm)
60.59
歯先距離G(mm)
40.43
穴長さI(mm)
50
歯幅J(mm)
30
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
125
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:65.15
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
181
許容トルク・歯面強さ(N・m)
213