※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMS3-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413830 MMS3-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413830

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数20 ねじれ方向R 注文コード83413830 品番MMS3-20R
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など18種類から選べます 他の種類を見る

・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。

材質SCM415 形状B3 歯数20 質量(kg)0.43 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)52 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:5.98・歯面強さ:6.23 歯先円直径D(Φmm)63.99 組立距離E(mm)50 全長F(mm)30.78 歯先距離G(mm)21.99 穴長さI(mm)27 歯幅J(mm)14 穴径(mm)AH7:16 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)60 歯数比1 ボス長さ(mm)H:16 おさえ面径(Φmm)K:34.4 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)61.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする