※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
30
ねじれ方向
R
注文コード
83414067
品番
MMS2.5-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,850
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
0.76
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:8.44・歯面強さ:11.5
歯先円直径D(Φmm)
78.04
組立距離E(mm)
62
全長F(mm)
36.08
歯先距離G(mm)
26.02
穴長さI(mm)
32
歯幅J(mm)
15
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17
おさえ面径(Φmm)
K:47.57
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
82.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)
113