※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
30
ねじれ方向
R
注文コード
83414085
品番
MMS5-30R
参考基準価格(税別)
¥40,150
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
6.44
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
130
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:67.5・歯面強さ:96
歯先円直径D(Φmm)
155.9
組立距離E(mm)
120
全長F(mm)
68.2
歯先距離G(mm)
47.95
穴長さI(mm)
62
歯幅J(mm)
30
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
150
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:35
おさえ面径(Φmm)
K:99.15
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
662
許容トルク・歯面強さ(N・m)
941