※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
ねじれ方向
R
注文コード
83414286
品番
MMSB1-20R
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
BT
歯数
20
質量(kg)
0.015
ねじ穴
サイズ:2-M4
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
ボス径B(Φmm)
17
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.23・歯面強さ:0.21
歯先円直径D(Φmm)
21.29
組立距離E(mm)
20
全長F(mm)
13.53
歯先距離G(mm)
10.64
穴長さI(mm)
12.2
歯幅J(mm)
4.5
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1
ねじ穴(Φmm)
L:4.5
基準円直径C(Φmm)
20
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:8.5
おさえ面径(Φmm)
K:11.67
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2.24
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.09