※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSA1.5-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414329 MMSA1.5-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414329 MMSA1.5-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414329 MMSA1.5-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414329 MMSA1.5-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414329

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 ねじれ方向R 注文コード83414329 品番MMSA1.5-20R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はモジュール・ねじれ方向など38種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415 形状BT 歯数20 質量(kg)0.057 ねじ穴サイズ:2-M4 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 ボス径B(Φmm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.79・歯面強さ:0.75 歯先円直径D(Φmm)31.9 組立距離E(mm)28 全長F(mm)18.48 歯先距離G(mm)13.95 穴長さI(mm)16.5 歯幅J(mm)7 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)1.5 ねじ穴(Φmm)L:6 基準円直径C(Φmm)30 歯数比1 ボス長さ(mm)H:10.5 おさえ面径(Φmm)K:17.2 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)7.74 許容トルク・歯面強さ(N・m)7.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする