※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
8
ねじれ方向
R
注文コード
83414365
品番
MMSA8-20R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
B7
歯数
20
質量(kg)
3.98
ねじ穴
サイズ:6-M10
バックラッシ(mm)
0.20〜0.45
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:111・歯面強さ:119
歯先円直径D(Φmm)
-
組立距離E(mm)
100
全長F(mm)
45
歯先距離G(mm)
29.16
穴長さI(mm)
40
歯幅J(mm)
35
穴径(mm)
AH7:80
モジュール(m)
8
ねじ穴(Φmm)
L:110
基準円直径C(Φmm)
160
歯数比
1
おさえ面径(Φmm)
K:101
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1080
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1170