※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSA8-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414390 MMSA8-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414390 MMSA8-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414390 MMSA8-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414390 MMSA8-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414390

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)8 ねじれ方向L 注文コード83414390 品番MMSA8-20L
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はモジュール・ねじれ方向など38種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415 形状B7 歯数20 質量(kg)3.98 ねじ穴サイズ:6-M10 バックラッシ(mm)0.20〜0.45 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:111・歯面強さ:119 歯先円直径D(Φmm)- 組立距離E(mm)100 全長F(mm)45 歯先距離G(mm)29.16 穴長さI(mm)40 歯幅J(mm)35 穴径(mm)AH7:80 モジュール(m)8 ねじ穴(Φmm)L:110 基準円直径C(Φmm)160 歯数比1 おさえ面径(Φmm)K:101 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1080 許容トルク・歯面強さ(N・m)1170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする