※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSB2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414408 MMSB2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414408 MMSB2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414408 MMSB2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414408 MMSB2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414408

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 ねじれ方向R 注文コード83414408 品番MMSB2-20R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はモジュール・ねじれ方向など38種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415 形状BK 歯数20 質量(kg)0.12 ねじ穴サイズ:2-M4 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 ボス径B(Φmm)35 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.83・歯面強さ:1.76 歯先円直径D(Φmm)42.52 組立距離E(mm)35 全長F(mm)22.09 歯先距離G(mm)16.26 穴長さI(mm)20 歯幅J(mm)9 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:16 モジュール(m)2 ねじ穴(Φmm)L:7 基準円直径C(Φmm)40 歯数比1 ボス長さ(mm)H:12.5 おさえ面径(Φmm)K:24.54 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)18 許容トルク・歯面強さ(N・m)17.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする