※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
ねじれ方向
L
注文コード
83414426
品番
MMSB2-20L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.12
ねじ穴
サイズ:2-M4
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
35
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.83・歯面強さ:1.76
歯先円直径D(Φmm)
42.52
組立距離E(mm)
35
全長F(mm)
22.09
歯先距離G(mm)
16.26
穴長さI(mm)
20
歯幅J(mm)
9
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
2
ねじ穴(Φmm)
L:7
基準円直径C(Φmm)
40
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:12.5
おさえ面径(Φmm)
K:24.54
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
18
許容トルク・歯面強さ(N・m)
17.3