※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSA4-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414444 MMSA4-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414444 MMSA4-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414444 MMSA4-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414444 MMSA4-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414444

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 ねじれ方向L 注文コード83414444 品番MMSA4-20L
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はモジュール・ねじれ方向など38種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415 形状B4 歯数20 質量(kg)0.7 ねじ穴サイズ:2-M6 バックラッシ(mm)0.12〜0.27 ボス径B(Φmm)55 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:14.6・歯面強さ:14.7 歯先円直径D(Φmm)84.99 組立距離E(mm)65 全長F(mm)39.13 歯先距離G(mm)27.5 穴長さI(mm)35 歯幅J(mm)18 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:28 モジュール(m)4 ねじ穴(Φmm)L:9 基準円直径C(Φmm)80 歯数比1 ボス長さ(mm)H:17 おさえ面径(Φmm)K:49.08 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)144 許容トルク・歯面強さ(N・m)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする